LOVATO - LOVM25N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M25N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Tiefe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975211090
Artikelnummer
LOVM25N
Herstellernummer
M25N
Hersteller
LOV
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
165 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
175 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige
CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BF26A...BF38A


