Startseite

LOVATO - LOVM25PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M25PA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Tiefe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975211106

Artikelnummer

LOVM25PA

Herstellernummer

M25PA

Hersteller

LOV

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

165 mm

Höhe:

210 mm

Breite:

175 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BF25A, BF26A, BF32A