LOVATO - LOVM2N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M2N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Höhe - 234 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975151747
Artikelnummer
LOVM2N
Herstellernummer
M2N
Hersteller
LOV
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Höhe:
234 mm
Breite:
110 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige
CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BF25A, BF26A, BF32A


