Startseite

LOVATO - LOVM2PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M2PA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM2PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975151754

Artikelnummer

LOVM2PA

Herstellernummer

M2PA

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Contenitori con pulsanti Marcia e Arresto/Reset.