Startseite

LOVATO - LOVM2RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET - M2RA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM2RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975151761

Artikelnummer

LOVM2RA

Herstellernummer

M2RA

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Höhe:

234 mm

Breite:

110 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTE RESET, PER CONTATTORI BF09A, BF12A, BF18A