Startseite

LOVATO - LOVM3N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M3N

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM3N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975179871

Artikelnummer

LOVM3N

Herstellernummer

M3N

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

187 mm

Höhe:

280 mm

Breite:

220 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BF40...BF80