LOVATO - LOVM3P03870400 AVVIATORE ST-TR 60A 400/50-60 IN CONT. - M3P03870400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Stern-Dreieck-Starter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...400 V
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...400 V
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975183045
Artikelnummer
LOVM3P03870400
Herstellernummer
M3P03870400
Hersteller
LOV
Art des Motorstarters:
Stern-Dreieck-Starter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...400 V
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...400 V
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
60 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit Trafo:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
175 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
165 mm



