LOVATO - LOVM3PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M3PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Tiefe - 187 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975179888
Artikelnummer
LOVM3PA
Herstellernummer
M3PA
Hersteller
LOV
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
187 mm
Höhe:
280 mm
Breite:
220 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige
CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BF50, BF65, BF80, BF95, BF110


