LOVATO - LOVP1MB1MC06 INTERR. MAGNETOTERMICO 1P+N C6 1MOD. 6KA - P1MB1MC06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
EAN
8013975209271
Artikelnummer
LOVP1MB1MC06
Herstellernummer
P1MB1MC06
Hersteller
LOV
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Verschmutzungsgrad:
2



