Startseite

LOVATO - LOVP1MB1NC01 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P+N C 1A 6KA - P1MB1NC01

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1MB1NC01 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P+N C 1A 6KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 6 ST

EAN

8013975203064

Artikelnummer

LOVP1MB1NC01

Herstellernummer

P1MB1NC01

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

1 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

74 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-35...70 °C

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P+N - 6KA. 2 MODULI, CARATTERISTICA C, 1A