LOVATO - LOVP1MB1NC04 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P+N C 4A 6KA - P1MB1NC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
8013975203088
Artikelnummer
LOVP1MB1NC04
Herstellernummer
P1MB1NC04
Hersteller
LOV
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Verschmutzungsgrad:
2



