Startseite

LOVATO - LOVP1MB1NC25 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P+N C 25A 6KA - P1MB1NC25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

8013975203132

Artikelnummer

LOVP1MB1NC25

Herstellernummer

P1MB1NC25

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Verschmutzungsgrad:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P+N - 6KA. 2 MODULI, CARATTERISTICA C, 25A