LOVATO - LOVP1MB1PB02 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P B 2A 10KA - P1MB1PB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 2 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
12 ST
EAN
8013975202715
Artikelnummer
LOVP1MB1PB02
Herstellernummer
P1MB1PB02
Hersteller
LOV
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Verschmutzungsgrad:
2



