Startseite

LOVATO - LOVP1MB1PD02 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P D 2A 10KA - P1MB1PD02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 12 ST

EAN

8013975202951

Artikelnummer

LOVP1MB1PD02

Herstellernummer

P1MB1PD02

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

2 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Verschmutzungsgrad:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA D, 2A