LOVATO - LOVP1MB2PC40 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 2P C 40A 10KA - P1MB2PC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
6 ST
EAN
8013975203392
Artikelnummer
LOVP1MB2PC40
Herstellernummer
P1MB2PC40
Hersteller
LOV
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Verschmutzungsgrad:
2



