LOVATO - LOVP1MB3PC25 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P C 25A 10KA - P1MB3PC25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
EAN
8013975203736
Artikelnummer
LOVP1MB3PC25
Herstellernummer
P1MB3PC25
Hersteller
LOV
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Verschmutzungsgrad:
2



