Startseite

LOVATO - LOVP1MB3PC32 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P C 32A 10KA - P1MB3PC32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

EAN

8013975203743

Artikelnummer

LOVP1MB3PC32

Herstellernummer

P1MB3PC32

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Verschmutzungsgrad:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 3P - 10KA. 3 MODULI, CARATTERISTICA C, 32A