Startseite

LOVATO - LOVP1MB3PC50 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P C 50A 10KA - P1MB3PC50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

EAN

8013975203767

Artikelnummer

LOVP1MB3PC50

Herstellernummer

P1MB3PC50

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

50 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Verschmutzungsgrad:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 3P - 10KA. 3 MODULI, CARATTERISTICA C, 50A