Startseite

LOVATO - LOVP1MB4PC16 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P C 16A 10KA - P1MB4PC16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8013975204078

Artikelnummer

LOVP1MB4PC16

Herstellernummer

P1MB4PC16

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Verschmutzungsgrad:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 4P - 10KA. 4 MODULI, CARATTERISTICA C, 16A