Startseite

LOVATO - LOVP1MBUH1PC07 MCB 1P C7 277V 10KA UL489 - P1MBUH1PC07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 7 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975220368

Artikelnummer

LOVP1MBUH1PC07

Herstellernummer

P1MBUH1PC07

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

7 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

277 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA C, 7A