LOVATO - LOVP1MBUH2PC04 MCB 2P C4 480Y/277V 10KA UL489 - P1MBUH2PC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8013975220689
Artikelnummer
LOVP1MBUH2PC04
Herstellernummer
P1MBUH2PC04
Hersteller
LOV
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
277 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...60 Hz


