LOVATO - LOVP1MBUH3PC02 MCB 3P C2 480Y/277V 10KA UL489 - P1MBUH3PC02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8013975221013
Artikelnummer
LOVP1MBUH3PC02
Herstellernummer
P1MBUH3PC02
Hersteller
LOV
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
277 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...60 Hz


