Startseite

LOVATO - LOVP1MBUH3PC12 MCB 3P C12 480Y/277V 10KA UL489 - P1MBUH3PC12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

EAN

8013975221099

Artikelnummer

LOVP1MBUH3PC12

Herstellernummer

P1MBUH3PC12

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

12 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

277 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 3 MODULI, CARATTERISTICA C, 12A