LOVATO - LOVP1RB1NC10AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C10 30MA 10KA - P1RB1NC10AC030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
EAN
8013975204405
Artikelnummer
LOVP1RB1NC10AC030
Herstellernummer
P1RB1NC10AC030
Hersteller
LOV
Bemessungsstrom:
10 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Unterputzmontage:
ja



