Startseite

LOVATO - LOVP1RB1NC20A300 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C20 300MA 10KA - P1RB1NC20A300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204597

Artikelnummer

LOVP1RB1NC20A300

Herstellernummer

P1RB1NC20A300

Hersteller

LOV

Bemessungsstrom:

20 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

65.4 mm

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO A, 20A, 300mA