LOVATO - LOVP1RB1NC20AC300 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C20 300MA 10KA - P1RB1NC20AC300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
1 ST
EAN
8013975204450
Artikelnummer
LOVP1RB1NC20AC300
Herstellernummer
P1RB1NC20AC300
Hersteller
LOV
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
65.4 mm



