Startseite

LOVATO - LOVP1RB1NC25A030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C25 30MA 10KA - P1RB1NC25A030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204603

Artikelnummer

LOVP1RB1NC25A030

Herstellernummer

P1RB1NC25A030

Hersteller

LOV

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

65.4 mm

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO A, 25A, 30mA