LOVATO - LOVP1RB1NC25AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C25 30MA 10KA - P1RB1NC25AC030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
1 ST
EAN
8013975204467
Artikelnummer
LOVP1RB1NC25AC030
Herstellernummer
P1RB1NC25AC030
Hersteller
LOV
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Stoßstromfestigkeit:
0.3 kA
Einbautiefe:
60 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3



