Startseite

LOVATO - LOVP1RB1NC32AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C32 30MA 10KA - P1RB1NC32AC030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204481

Artikelnummer

LOVP1RB1NC32AC030

Herstellernummer

P1RB1NC32AC030

Hersteller

LOV

Bemessungsstrom:

32 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Stoßstromfestigkeit:

0.3 kA

Einbautiefe:

60 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO AC, 32A, 30mA