Startseite

LOVATO - LOVP1RC2P25AC300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 300MA - P1RC2P25AC300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204672

Artikelnummer

LOVP1RC2P25AC300

Herstellernummer

P1RC2P25AC300

Hersteller

LOV

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

65.5 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 2P – TIPO AC, 25A, 300mA