LOVATO - LOVP1RC2P40A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 40A IDN 300MA - P1RC2P40A300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8013975204757
Artikelnummer
LOVP1RC2P40A300
Herstellernummer
P1RC2P40A300
Hersteller
LOV
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
65.5 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 2P – TIPO A, 40A, 300mA



