LOVATO - LOVP1RC2P63A030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 63A IDN 30MA - P1RC2P63A030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8013975204764
Artikelnummer
LOVP1RC2P63A030
Herstellernummer
P1RC2P63A030
Hersteller
LOV
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
10 kA
Einbautiefe:
60 mm



