Startseite

LOVATO - LOVP1RC2P63A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 63A IDN 300MA - P1RC2P63A300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204771

Artikelnummer

LOVP1RC2P63A300

Herstellernummer

P1RC2P63A300

Hersteller

LOV

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Montageart:

DIN-Schiene

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 2P – TIPO A, 63A, 300mA