Startseite

LOVATO - LOVP1RC2P63AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 63A IDN 30MA - P1RC2P63AC030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975204702

Artikelnummer

LOVP1RC2P63AC030

Herstellernummer

P1RC2P63AC030

Hersteller

LOV

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

10 kA

Einbautiefe:

60 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 2P – TIPO AC, 63A, 30mA