LOVATO - LOVP1RC4P25AC300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 25A IDN 300MA - P1RC4P25AC300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8013975204795
Artikelnummer
LOVP1RC4P25AC300
Herstellernummer
P1RC4P25AC300
Hersteller
LOV
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
65.5 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 4P – TIPO AC, 25A, 300mA



