Startseite

LOVATO - LOVP1X1011UH CONTATTO AUSILIARIO 1NO+1NC UL489 - P1X1011UH

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP1X1011UH CONTATTO AUSILIARIO 1NO+1NC UL489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975220252

Artikelnummer

LOVP1X1011UH

Herstellernummer

P1X1011UH

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CONTATTO AUSILIARIO, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, MONTAGGIO SUL FIANCO, PER P1MBU...