LOVATO - LOVP2L151311 FINEC.FUNE+ANELLO 4KG 2NO+2NC SOVR.+PUL. - P2L151311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Schaltfunktion - Schleichschaltglied und Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8013975085820
Artikelnummer
LOVP2L151311
Herstellernummer
P2L151311
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied und Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
160 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
10 A
Mit Statusanzeige:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet



