Startseite

LOVATO - LOVP2MB1PC080 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P C 80A 10KA - P2MB1PC080

KopierenKopieren
LOVATO - LOVP2MB1PC080 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P C 80A 10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 9 ST

EAN

8013975204269

Artikelnummer

LOVP2MB1PC080

Herstellernummer

P2MB1PC080

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

80 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-35...70 °C

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA C, 80A