Startseite

LOVATO - LOVP2MB3PC100 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P C 100A 10KA - P2MB3PC100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 3 ST

EAN

8013975204337

Artikelnummer

LOVP2MB3PC100

Herstellernummer

P2MB3PC100

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

100 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

67 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Verschmutzungsgrad:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA C, 100A