Startseite

LOVATO - LOVP2MB4PC080 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P C 80A 10KA - P2MB4PC080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 2 ST

EAN

8013975204351

Artikelnummer

LOVP2MB4PC080

Herstellernummer

P2MB4PC080

Hersteller

LOV

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

80 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

67 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Verschmutzungsgrad:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA C, 80A