Startseite

LOVATO - LOVPLN978 FINEC.DOPPIO AZIONOM. 2NC - PLN978

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Federstab

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975078129

Artikelnummer

LOVPLN978

Herstellernummer

PLN978

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

10 A

Mit Statusanzeige:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

FINECORSA METALLICO SERIE PL, BIDIREZIONALE. AZIONATORE AD ASTA, CONTATTI 2NC INDIPENDENTI. IP65