Startseite

LOVATO - LOVPLNA2H FINEC.LEVA ROTELLA 2NC - PLNA2H

KopierenKopieren
LOVATO - LOVPLNA2H FINEC.LEVA ROTELLA 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Breite des Sensors - 84 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975078297

Artikelnummer

LOVPLNA2H

Herstellernummer

PLNA2H

Hersteller

LOV

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Breite des Sensors:

84 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

112 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

10 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

FINECORSA METALLICO SERIE PL, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, CONTATTI 2NC. IP40