LOVATO - LOVPLNU1AW FINEC.ASTA SFERA 1NO+1NC - PLNU1AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Breite des Sensors - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975078501
Artikelnummer
LOVPLNU1AW
Herstellernummer
PLNU1AW
Hersteller
LOV
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
84 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
88 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausgang elektronisch:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
10 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt


