LOVATO - LOVPMV50A240 RELE PROT.RETE 3F 208/240V MULTIFUNZ. - PMV50A240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 208...240 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975142202
Artikelnummer
LOVPMV50A240
Herstellernummer
PMV50A240
Hersteller
LOV
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
208...240 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
35.8 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
208...240 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
208...240 V



