LOVATO - LOVPSL103024 ALIMENTAT. 100-240VAC 1PH OUT 24VDC 30W - PSL103024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975180365
Artikelnummer
LOVPSL103024
Herstellernummer
PSL103024
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
30 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
40.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
115 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20


