LOVATO - LOVPSL112024 ALIMENTAT. 115-230VAC 1PH OUT 24VDC 120W - PSL112024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975180396
Artikelnummer
LOVPSL112024
Herstellernummer
PSL112024
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
115...230 V
Breite:
64 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
123.6 mm
Höhe:
124.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


