Startseite

LOVATO - LOVPSL124048 ALIMENTAT. 115-230VAC 1PH OUT 48VDC 240W - PSL124048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 115...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219454

Artikelnummer

LOVPSL124048

Herstellernummer

PSL124048

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

48...48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

115...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 48VDC, 5A / 240W.