LOVATO - LOVPSL1M01012 ALIMENTAT. 110-230VAC MOD.OUT 12VDC 10W - PSL1M01012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.83 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975180235
Artikelnummer
LOVPSL1M01012
Herstellernummer
PSL1M01012
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.83 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
10 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
18 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
50.6 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20



