Startseite

LOVATO - LOVPSL1M07212 ALIMENTAT. 110-230VAC MOD.OUT 12VDC 72W - PSL1M07212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975180273

Artikelnummer

LOVPSL1M07212

Herstellernummer

PSL1M07212

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

72 W

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

90 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

50.6 mm

Höhe:

91 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore switching modulare, destinato al mondo dell'automazione industriale e civile. Dimensioni compatibili con centralini di tipo modulare, contenitore in materiale plastico che li rende utilizzabili nelle installazioni in building automation oltre che nelle applicazioni di automazione industriale. Protezioni contro cortocircuito, sovraccarico, picchi di tensione in ingresso. Segnalazioni tramite LED per tensione troppo bassa e presenza alimentazione.