Startseite

LOVATO - LOVPSL210024 ALIMENTAT. 400-500VAC 2PH OUT 24VDC 100W - PSL210024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975180433

Artikelnummer

LOVPSL210024

Herstellernummer

PSL210024

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4.2 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

100 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...500 V

Breite:

54 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

115 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore switching utilizzato per l'alimentazione di apparecchi elettronici ed elettromeccanici con comando in DC com contattori, timer, sensori, PLC, motori DC, display, SSR ed altre apparecchiature normalmente presenti negli impianti di automazione. Protezioni contro cortocircuito, sovraccarico e picchi di tensione in ingresso. Segnlazioni tramite LED per tensione troppo bassa e presenza alimentazione.